Non retournable

Intratone - Haussmann Compact - 2 relais - encastrée - or - 10-4120

COGELEC
CopieCopie
Intratone - Haussmann Compact - 2 relais - encastrée - or

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - encastré

  • couleur - or

  • indice de protection (IP) - IP54

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701225321150

Réf. Sonepar

05959532115

Réf. Fournisseur

10-4120

Marque

Intratone

mode de pose:

encastré

couleur:

or

indice de protection (IP):

IP54

pays de fabrication:

FRANCE

Clavier codé Haussmann compact - 2 relais - pose en encastrement - finition or