Intratone - Interphone 40B avec clavier - encastrée - inox - 27-3016-PLUS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - encastré
nombre de boutons d'appel - 40
type de fonctionnement - bouton-poussoir
avec boucle magnétique auditive - Oui
couleur - acier inoxydable (inox)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701225327008
Réf. Sonepar
05959532700
Réf. Fournisseur
27-3016-PLUS
Marque
Intratone
mode de pose:
encastré
nombre de boutons d'appel:
40
type de fonctionnement:
bouton-poussoir
avec boucle magnétique auditive:
Oui
couleur:
acier inoxydable (inox)
avec clavier codé:
Oui
avec caméra:
Oui
indice de protection (IP):
IP54
pays de fabrication:
FRANCE


