Non retournable

Intratone - Interphone 48B avec clavier - encastrée - inox - 27-3018-PLUS

COGELEC
CopieCopie
Intratone - Interphone 48B avec clavier - encastrée - inox

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - encastré

  • nombre de boutons d'appel - 48

  • type de fonctionnement - bouton-poussoir

  • avec boucle magnétique auditive - Oui

  • couleur - acier inoxydable (inox)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701225326988

Réf. Sonepar

05959532698

Réf. Fournisseur

27-3018-PLUS

Marque

Intratone

mode de pose:

encastré

nombre de boutons d'appel:

48

type de fonctionnement:

bouton-poussoir

avec boucle magnétique auditive:

Oui

couleur:

acier inoxydable (inox)

avec clavier codé:

Oui

avec caméra:

Oui

indice de protection (IP):

IP54

pays de fabrication:

FRANCE

48 boutons d'appel avec clavier + lecteur de proximité Vigik+® mains-libres - pose en encastrement - finition inox