Intratone - Intrabox Data Eco coffre à clés et lecteur Vigik+® - 10 ans - 06-0106-PLUS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - autre
hauteur - 220 mm
largeur - 150 mm
profondeur - 48 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701225320979
Réf. Sonepar
05959532097
Réf. Fournisseur
06-0106-PLUS
Marque
Intratone
matériau:
autre
hauteur:
220 mm
largeur:
150 mm
profondeur:
48 mm
Intrabox Data Eco Coffre à clés (3 porte-clés fournis) : 1 coffre à clés + 1 lecteur de proximité Vigik+® + 1 module Data synchronisation des données illimitées Data 10 ans
NoticePDF


