Intratone - Intrabox Data Eco Haussmann mains-libres - encastrée - noir - 06-0216-PLUS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de boutons d'appel - 12
mode de pose - encastré
couleur - noir
indice de protection (IP) - IP54
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701225334679
Réf. Sonepar
05959533467
Réf. Fournisseur
06-0216-PLUS
Marque
Intratone
nombre de boutons d'appel:
12
mode de pose:
encastré
couleur:
noir
indice de protection (IP):
IP54
pays de fabrication:
FRANCE
Intrabox Data Eco Clavier codé Haussmann mains-libres : 1 Haussmann Vigik+® mains-libres + 1 centrale de gestion Vigik® 1 porte + 1 module Data avec synchronisation des données Data illimitée 10 ans - pose en encastrement - noir


