Intratone - Intrabox Data Eco - un module 4G - 15 an - 06-0112

COGELEC
CopieCopie
Intratone - Intrabox Data Eco - un module 4G - 15 an

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'interface - autre

  • indice de protection (IP) - IP54

  • couleur - blanc

  • modèle - autre

  • largeur - 90 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701225320955

Réf. Sonepar

05959000085

Réf. Fournisseur

06-0112

Marque

Intratone

type d'interface:

autre

indice de protection (IP):

IP54

couleur:

blanc

modèle:

autre

largeur:

90 mm

hauteur:

183 mm

profondeur:

72.5 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Intrabox Data Eco : 1 module 4G avec synchronisation des données Data illimitées 15 ans