Intratone - Kit interphone Intracode + centrale 2 portes - saillie - anthracite - 01-0202-PLUS

COGELEC
CopieCopie
Intratone - Kit interphone Intracode + centrale 2 portes - saillie - anthracite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - saillie

  • type de fonctionnement - affichage d'appel/défilement des noms

  • avec boucle magnétique auditive - Oui

  • couleur - anthracite

  • avec clavier codé - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701225335195

Réf. Sonepar

05959533519

Réf. Fournisseur

01-0202-PLUS

Marque

Intratone

mode de pose:

saillie

type de fonctionnement:

affichage d'appel/défilement des noms

avec boucle magnétique auditive:

Oui

couleur:

anthracite

avec clavier codé:

Oui

avec caméra:

Oui

hauteur:

340 mm

largeur:

135 mm

profondeur:

28 mm

indice de protection (IP):

IP54

pays de fabrication:

FRANCE

Interphone Vidéo Intracode avec écran LCD défilement de noms avec clavier codé 12 touches rétro-éclairées et lecteur de proximité Vigik+® mains-libres + 1 centrale de gestion Vigik+® 2 portes - pose en saillie - finition anthracite