Intratone - Kit interphone V4 + centrale 1 porte - encastrée - laiton - 02-0186-PLUS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - encastré
type de fonctionnement - affichage d'appel/défilement des noms
avec boucle magnétique auditive - Oui
couleur - or
avec clavier codé - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701225335126
Réf. Sonepar
05959533512
Réf. Fournisseur
02-0186-PLUS
Marque
Intratone
mode de pose:
encastré
type de fonctionnement:
affichage d'appel/défilement des noms
avec boucle magnétique auditive:
Oui
couleur:
or
avec clavier codé:
Oui
avec caméra:
Oui
hauteur:
300 mm
largeur:
150 mm
profondeur:
2.5 mm
indice de protection (IP):
IP54
pays de fabrication:
FRANCE


