Intratone - Kit interphone Vendone Smile + centrale 1 porte - encastrée - inox - 02-0311-PLUS

COGELEC
CopieCopie
Intratone - Kit interphone Vendone  Smile + centrale 1 porte - encastrée - inox

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - encastré

  • type de fonctionnement - affichage d'appel/défilement des noms

  • avec boucle magnétique auditive - Oui

  • couleur - acier inoxydable (inox)

  • avec clavier codé - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701225334938

Réf. Sonepar

05959533493

Réf. Fournisseur

02-0311-PLUS

Marque

Intratone

mode de pose:

encastré

type de fonctionnement:

affichage d'appel/défilement des noms

avec boucle magnétique auditive:

Oui

couleur:

acier inoxydable (inox)

avec clavier codé:

Oui

avec caméra:

Oui

hauteur:

343 mm

largeur:

150 mm

profondeur:

2.5 mm

indice de protection (IP):

IP54

pays de fabrication:

FRANCE

Interphone Vidéo Vendone Smile avec écran LCD défilement de noms avec clavier codé 12 touches rétro-éclairées et lecteur de proximité Vigik+® mains-libres + 1 centrale de gestion Vigik® 1 porte - pose en encastrement - finition inox