🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Intratone - Kit Spécial Rénovation + centrale 1 porte - encastrée - anthracite/argent - 02-0127-PLUS

COGELEC
CopieCopie
Intratone - Kit Spécial Rénovation + centrale 1 porte - encastrée - anthracite/argent

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - encastré

  • type de fonctionnement - affichage d'appel/défilement des noms

  • avec boucle magnétique auditive - Non

  • couleur - anthracite

  • avec clavier codé - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701225336239

Réf. Sonepar

05959530671

Réf. Fournisseur

02-0127-PLUS

Marque

Intratone

mode de pose:

encastré

type de fonctionnement:

affichage d'appel/défilement des noms

avec boucle magnétique auditive:

Non

couleur:

anthracite

avec clavier codé:

Oui

avec caméra:

Oui

hauteur:

270 mm

largeur:

120 mm

profondeur:

15 mm

indice de protection (IP):

IP54

Interphone Vidéo Spécial Rénovation défilement de noms avec clavier codé 12 touches rétro-éclairées et lecteur de proximité Vigik+® + 1 centrale de gestion Vigik® 1 porte - pose en encastrement - finition anthracite/argent