Non retournable

Intratone - Kit Villa 3 boutons - saillie - anthracite - 05-0204

COGELEC
CopieCopie
Intratone - Kit Villa 3 boutons - saillie - anthracite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - saillie

  • nombre de boutons d'appel - 3

  • type de fonctionnement - bouton-poussoir

  • avec boucle magnétique auditive - Non

  • couleur - anthracite

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701225321037

Réf. Sonepar

05959532103

Réf. Fournisseur

05-0204

Marque

Intratone

mode de pose:

saillie

nombre de boutons d'appel:

3

type de fonctionnement:

bouton-poussoir

avec boucle magnétique auditive:

Non

couleur:

anthracite

avec clavier codé:

Non

avec caméra:

Oui

hauteur:

206 mm

largeur:

88 mm

profondeur:

35 mm

indice de protection (IP):

IP54

pays de fabrication:

FRANCE

Interphone Vidéo Villa 3 boutons d'appel - inclus gestion à distance et mises en relation vidéo 15 ans - pose en saillie - finition anthracite (utilisation réservée à un habitat individuel)