Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Intratone - Lecteur de proximité Vigik+® mains-libres - laiton - 04-0110-PLUS

COGELEC
CopieCopie
Intratone - Lecteur de proximité Vigik+® mains-libres - laiton

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - saillie

  • nombre de points d'actionnement - 1

  • couleur - laiton

  • autres systèmes de bus - autre

  • indice de protection (IP) - IP54

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701225334853

Réf. Sonepar

05959533485

Réf. Fournisseur

04-0110-PLUS

Marque

Intratone

mode de pose:

saillie

nombre de points d'actionnement:

1

couleur:

laiton

autres systèmes de bus:

autre

indice de protection (IP):

IP54

Lecteur de proximité Vigik+® mains-libres, à raccorder à une centrale de gestion - finition laiton