Intratone - Tableau d'affichage interactif - écran 15 pouces - saillie - 11-0107
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
avec écran couleur - Oui
taille de l'écran - 15 pouces
type d'écran - LCD
nombre de touches de fonction - 3
classe de protection (IP), face avant - IP52
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701225319270
Réf. Sonepar
05959000134
Réf. Fournisseur
11-0107
Marque
Intratone
avec écran couleur:
Oui
taille de l'écran:
15 pouces
type d'écran:
LCD
nombre de touches de fonction:
3
classe de protection (IP), face avant:
IP52
Tableau d'affichage interactif - Version intérieure 3 touches avec lecteur - Ecran 15 pouces - pose en saillie
NoticePDF


