fin de vie

Intuis-Elec - Arios D chauffage électrique soufflant 2000W blanc - M132117

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • capacité de chauffage - 2000 W

  • largeur - 310 mm

  • hauteur - 410 mm

  • profondeur - 140 mm

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3465700048993

Réf. Sonepar

00017004899

Réf. Fournisseur

M132117

Marque

Intuis-Elec

capacité de chauffage:

2000 W

largeur:

310 mm

hauteur:

410 mm

profondeur:

140 mm

couleur:

blanc

avec ventilateur:

Oui

tension d’alimentation:

220...240 V

fréquence de la tension d’alimentation:

50...50 Hz

commande à distance possible:

Non

poids:

4.73 kg

indice de protection (IP):

IP24

classe de protection:

II

coupe-circuit anti-surchauffe:

Non

programmable:

Non

mode hors-gel:

Non

avec détecteur de présence:

Non

avec minuterie:

Oui

auto-apprentissage:

Non

indicateur de consommation:

Non

détection d'ouverture de fenêtre:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

gestion via application:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

Arios D - Chauffage soufflant - puissance en regulation 1000W - puissance Turbo 2000W

Les Atouts de la gamme:

- Un appareil ultra compact adapté aux petites salles de bains - Une montée en température très rapide avec le mode boost 2000 W à la durée réglable jusqu’à2 heures. - Carrosserie tout acier Un appareil solide et recyclable - Commandes numériques avec programmation intégrée.