Intuis-Elec - Aérotherme électrique Airpuls 2 - 2 allures 12kW/8kW - M194124

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
quantité d'air - 0...0 m³/h
largeur - 470 mm
hauteur - 380 mm
profondeur - 536 mm
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3465700055465
Réf. Sonepar
00017005546
Réf. Fournisseur
M194124
Marque
Intuis-Elec
quantité d'air:
0...0 m³/h
largeur:
470 mm
hauteur:
380 mm
profondeur:
536 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Intuis-Elec
Découvrez toute la gamme Intuis-Elec


