Intuis-Elec - Aérotherme électrique Airpuls 2 - 2 allures 4.5kW/3kW - M194121

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
quantité d'air - 0...0 m³/h
largeur - 420 mm
hauteur - 330 mm
profondeur - 511 mm
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3465700055434
Réf. Sonepar
00017005543
Réf. Fournisseur
M194121
Marque
Intuis-Elec
quantité d'air:
0...0 m³/h
largeur:
420 mm
hauteur:
330 mm
profondeur:
511 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Intuis-Elec
Découvrez toute la gamme Intuis-Elec


