Intuis-Elec - Axoo radiateur - horizontal - 2000W - anthracite - NEN3077SEHS

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

sens de montage:

horizontal
Voir les options disponiblesvertical

modèle:

standard
Voir les options disponiblesautre
Voir les options disponiblesbas (30-50 cm)

capacité de chauffage:

2000 W

couleur:

anthracite

Spécificités essentielles

  • sens de montage - horizontal

  • modèle - standard

  • capacité de chauffage - 2000 W

  • matériau du corps de chauffe - fonte

  • couleur - anthracite

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3465700045527

Réf. Sonepar

00017004552

Réf. Fournisseur

NEN3077SEHS

Réf. Commerciale

Intuis-Elec

sens de montage:

horizontal

modèle:

standard

capacité de chauffage:

2000 W

matériau du corps de chauffe:

fonte

couleur:

anthracite

largeur:

1180 mm

hauteur:

607 mm

profondeur:

112 mm

programmable:

Oui

avec détecteur de présence:

Oui

détection d'ouverture de fenêtre:

Oui

gestion via application:

Oui

auto-apprentissage:

Oui

poids:

33 kg

mode de pose:

appareil indépendant/mural

tension d’alimentation:

230...230 V

raccordement électrique:

borne de raccordement

sortie d'air:

dessus

indice de protection (IP):

IP24

coupe-circuit anti-surchauffe:

Non

mode hors-gel:

Oui

indicateur de consommation:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

nombre d'ordres (fil pilote):

6

Axoo radiateur - Horizontal - 2000W - Anthracite - Inertie fonte active - 100% cOOnnecté - Fonctions d'économies avancées conformes aux CEE - Détection d'ouverture de fenêtre et de présence - Origine France Garantie.

Les Atouts de l'article:

Axoo radiateur - Horizontal - 2000W - Anthracite - Inertie fonte active - 100% cOOnnecté - Fonctions d'économies avancées conformes aux CEE - Détection d'ouverture de fenêtre et de présence - Origine France Garantie.

Les Atouts de la gamme:

- Sa surface plane et élégante facilite une intégration discrète dans la décoration d'intérieur - La chaleur douce, permanente et bien répartie dans la pièce de la fonte active - Les fonctions d’économie d’énergie avancées.oDétection de présence oPlanning auto adaptatif oDétection de fenêtre ouverte oEt plus encore .. - Le pilotage à distance des économies d’énergie avec l’App intuis connect with Netatmo. Le module de connexion est inclus dans l’emballage, pas d’accessoire à ajouter