Intuis-Elec - Axoo radiateur - horizontal - 750W - anthracite - NEN3072SEHS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
sens de montage:
horizontalcapacité de chauffage:
750 Wcouleur:
anthraciteCaractéristiques principales
sens de montage - horizontal
modèle - standard
capacité de chauffage - 750 W
matériau du corps de chauffe - fonte
couleur - anthracite
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Axoo
EAN
3465700045480
Réf. Sonepar
00017004548
Réf. Fournisseur
NEN3072SEHS
Marque
Intuis-Elec
sens de montage:
horizontal
modèle:
standard
capacité de chauffage:
750 W
matériau du corps de chauffe:
fonte
couleur:
anthracite
largeur:
460 mm
hauteur:
607 mm
profondeur:
112 mm
programmable:
Oui
avec détecteur de présence:
Oui
détection d'ouverture de fenêtre:
Oui
gestion via application:
Oui
auto-apprentissage:
Oui
poids:
15.1 kg
mode de pose:
appareil indépendant/mural
tension d’alimentation:
220...240 V
fréquence de la tension d’alimentation:
50...50 Hz
raccordement électrique:
borne de raccordement
commande à distance possible:
Oui
sortie d'air:
dessus
indice de protection (IP):
IP24
classe de protection:
II
coupe-circuit anti-surchauffe:
Oui
mode hors-gel:
Oui
indicateur de consommation:
Oui
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
nombre d'ordres (fil pilote):
6
Les Atouts de la gamme:
- Sa surface plane et élégante facilite une intégration discrète dans la décoration d'intérieur - La chaleur douce, permanente et bien répartie dans la pièce de la fonte active - Les fonctions d’économie d’énergie avancées.oDétection de présence oPlanning auto adaptatif oDétection de fenêtre ouverte oEt plus encore .. - Le pilotage à distance des économies d’énergie avec l’App intuis connect with Netatmo. Le module de connexion est inclus dans l’emballage, pas d’accessoire à ajouter



















