Intuis-Elec - CAMPAVER nativ Radiateur Horizontal 1500W Verre massif Blanc lys - K161115

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sens de montage - horizontal

  • modèle - standard

  • capacité de chauffage - 1500 W

  • matériau du corps de chauffe - aluminium

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Campaver nativ

EAN

3465700052457

Réf. Sonepar

00017005245

Réf. Fournisseur

K161115

Marque

Intuis-Elec

sens de montage:

horizontal

modèle:

standard

capacité de chauffage:

1500 W

matériau du corps de chauffe:

aluminium

couleur:

blanc

largeur:

1098 mm

hauteur:

565 mm

profondeur:

108 mm

matériau de la façade:

verre

programmable:

Oui

avec détecteur de présence:

Oui

détection d'ouverture de fenêtre:

Oui

gestion via application:

Oui

auto-apprentissage:

Oui

poids:

22 kg

mode de pose:

appareil indépendant/mural

tension d’alimentation:

220...240 V

fréquence de la tension d’alimentation:

50...50 Hz

raccordement électrique:

borne de raccordement

commande à distance possible:

Oui

indice de protection (IP):

IP24

classe de protection:

II

coupe-circuit anti-surchauffe:

Oui

mode hors-gel:

Oui

indicateur de consommation:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

nombre d'ordres (fil pilote):

6

CAMPAVER nativ Horizontal 1500W Blanc lys- radiateur déco design connecté en verre massif - chaleur douce en toute saison- Inertie optimisée-auto effacement périodes de pointe -fonctions avancées d'économies d'énergie

Les Atouts de la gamme:

Chaque radiateur est un élément de décoration d'intérieure à part entière. La gamme se décline en 3 formats vertical , horizontal et plinthe et 3 finitions .brillantes. Noir Astrakan, Blanc Lys et Reflet* Le double effet CAMPA** assure un parfait équilibre entre l'inertie de la façade en verre épais de 8 mm qui diffuse prioritairement une chaleur douce et enveloppante et les éléments chauffants réactifs arrières pour les montées en températures rapides. Les modèles verticaux étroits et de hauteur unique de 1,65 m, présentent une proportion idéale pour encadrer les baies vitrées dans un salon et lutter avec élégance contre les effets de parois froides. Nouvelle interface de réglage nativ avec son écran graphique couleur, sa connectivité simplifiée et ses nouvelles fonctions d'économies d'énergie. A noter la fonction d'auto-effacement*** des heures de pointes pour un usage responsable de l'électricité.