Intuis-Elec - CAMPAVERBAINS nativ radiateur 700W + Soufferie 800W Verre massif Blanc lys - K165115

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance d'entrée max. chauffage - 1500 W
couleur - blanc
largeur - 370 mm
hauteur - 1300 mm
profondeur - 158 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Campaver Bains nativ
EAN
3465700052976
Réf. Sonepar
00017005297
Réf. Fournisseur
K165115
Marque
Intuis-Elec
puissance d'entrée max. chauffage:
1500 W
couleur:
blanc
largeur:
370 mm
hauteur:
1300 mm
profondeur:
158 mm
matériau:
verre
tension d’alimentation:
220...240 V
commande à distance possible:
Oui
puissance nominale max. ventilateur(s):
800 W
fréquence de la tension d’alimentation:
50...50 Hz
poids:
18 kg
indice de protection (IP):
IP24
classe de protection:
II
programmable:
Oui
auto-apprentissage:
Oui
indicateur de consommation:
Oui
gestion via application:
Oui
Les Atouts de la gamme:
Campaverbains valorise les qualités thermiques et décoratives de la glace de verre épais de 8mm, dans un élégant format de hauteur 1,3 m pour une largeur de seulement 37 cm. Cet élégant appareil intègre une barre de séchage design et fonctionnelle. Une puissance de 1500W , répartie entre 700W chaleur douce et enveloppante émise par la glace de verre et les 800 W apporté par la soufflerie intégrée pour les montées en température instantanées. Campaverbains convient aux salles de bains jusqu'à 10 m2. Chaque radiateur est un élément de décoration d'intérieure à part entière la gamme se décline en 3 types de finitions verre brillantes. Reflet , Noir Astrakan, Blanc Lys. Nouvelle interface utilisateur «nativ» avec écran graphique couleur et bouton de navigation rotatif. Connecté* grâce à l'application INTUIS CONNECT with Netatmo* et ses fonctions avancées d’économies d’énergie












