Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Intuis-Elec - Cassette rayonnante Dybox BT basse température 300W - M105111

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • capacité de chauffage max. - 300 W

  • indice de protection (IP) - IP44

  • hauteur - 590 mm

  • largeur - 590 mm

  • profondeur - 60 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3465700047866

Réf. Sonepar

00017004786

Réf. Fournisseur

M105111

Marque

Intuis-Elec

capacité de chauffage max.:

300 W

indice de protection (IP):

IP44

hauteur:

590 mm

largeur:

590 mm

profondeur:

60 mm

couleur:

blanc

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

Cassette rayonnante Dybox BT basse température 300W Mono 230V - blanc - Pose suspendue - Origine France Garantie

Un produit Intuis-Elec

Découvrez toute la gamme Intuis-Elec