Intuis-Elec - Chamane nativ radiateur horizontal - 1000 watts - blanc - M198113

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

sens de montage:

horizontal
Voir les options disponiblesvertical

modèle:

standard
Voir les options disponiblesautre

capacité de chauffage:

1000 W

couleur:

blanc

Spécificités essentielles

  • sens de montage - horizontal

  • modèle - standard

  • capacité de chauffage - 1000 W

  • matériau du corps de chauffe - fonte

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3465700055021

Réf. Sonepar

00017005502

Réf. Fournisseur

M198113

Réf. Commerciale

Intuis-Elec

sens de montage:

horizontal

modèle:

standard

capacité de chauffage:

1000 W

matériau du corps de chauffe:

fonte

couleur:

blanc

matériau de la façade:

acier

largeur:

610 mm

hauteur:

600 mm

profondeur:

113 mm

programmable:

Oui

avec détecteur de présence:

Oui

détection d'ouverture de fenêtre:

Oui

gestion via application:

Oui

auto-apprentissage:

Oui

poids:

16.6 kg

mode de pose:

appareil indépendant/mural

tension d’alimentation:

220...240 V

fréquence de la tension d’alimentation:

50...50 Hz

raccordement électrique:

borne de raccordement

longueur du conduit de raccordement:

1 m

commande à distance possible:

Oui

sortie d'air:

dessus

indice de protection (IP):

IP24

classe de protection:

II

coupe-circuit anti-surchauffe:

Oui

mode hors-gel:

Oui

indicateur de consommation:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

nombre d'ordres (fil pilote):

6

Chamane nativ radiateur horizontal - 1000 watts - blanc - Inertie fonte active - Détection d'ouverture de fenêtre - Programmable - Connectable avec INTUIS CONNECT with Netatmo - Origine France Garantie.

Les Atouts de la gamme:

Une ligne de radiateur à inertie fonte active au design épuré. Peu épais, ses formes courbes épousent le mur en toute discrétion. la gamme se décline en 3 formats horizontal, vertical et plinthe et en 2 couleurs blanc satiné lisse et anthracite. Son bloc de fonte active avec élément chauffant 100% moulé ** propose un parfait compromis entre inertie et réactivité, pour une sensation de chaleur rapide, permanente et bien répartie dans la pièce. CHAMANE nativ présente les fonctionnalités d’économies d’énergie les plus avancées recommandées dans le cadre des CEE et des rénovations DPE. Détection de présence, planning auto adaptatif . Certification NF performance 3 étoiles oeil. Nativement connecté à l'application intuis connect, il propose des fonctions intelligentes ,accessibles même hors connexion, pour une 'utilisation raisonnée de l'électricité,: synchronisation entre appareil set auto effacement des heures de pointes.