Intuis-Elec - Chamane nativ radiateur horizontal - 2000 watts - blanc - M198117

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
sens de montage:
horizontalcouleur:
blancCaractéristiques principales
sens de montage - horizontal
modèle - standard
capacité de chauffage - 2000 W
matériau du corps de chauffe - fonte
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
Chamane nativ
EAN
3465700055052
Réf. Sonepar
00017005505
Réf. Fournisseur
M198117
Marque
Intuis-Elec
sens de montage:
horizontal
modèle:
standard
capacité de chauffage:
2000 W
matériau du corps de chauffe:
fonte
couleur:
blanc
largeur:
1172 mm
hauteur:
600 mm
profondeur:
113 mm
matériau de la façade:
acier
programmable:
Oui
avec détecteur de présence:
Oui
détection d'ouverture de fenêtre:
Oui
gestion via application:
Oui
auto-apprentissage:
Oui
poids:
31.5 kg
mode de pose:
appareil indépendant/mural
tension d’alimentation:
220...240 V
fréquence de la tension d’alimentation:
50...50 Hz
raccordement électrique:
borne de raccordement
longueur du conduit de raccordement:
1 m
commande à distance possible:
Oui
sortie d'air:
dessus
indice de protection (IP):
IP24
classe de protection:
II
coupe-circuit anti-surchauffe:
Oui
mode hors-gel:
Oui
indicateur de consommation:
Oui
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
nombre d'ordres (fil pilote):
6
Les Atouts de la gamme:
Une ligne de radiateur à inertie fonte active au design épuré. Peu épais, ses formes courbes épousent le mur en toute discrétion. la gamme se décline en 3 formats horizontal, vertical et plinthe et en 2 couleurs blanc satiné lisse et anthracite. Son bloc de fonte active avec élément chauffant 100% moulé ** propose un parfait compromis entre inertie et réactivité, pour une sensation de chaleur rapide, permanente et bien répartie dans la pièce. CHAMANE nativ présente les fonctionnalités d’économies d’énergie les plus avancées recommandées dans le cadre des CEE et des rénovations DPE. Détection de présence, planning auto adaptatif . Certification NF performance 3 étoiles oeil. Nativement connecté à l'application intuis connect, il propose des fonctions intelligentes ,accessibles même hors connexion, pour une 'utilisation raisonnée de l'électricité,: synchronisation entre appareil set auto effacement des heures de pointes.


















