Intuis-Elec - Ezybain nativ boost - Radiateur sèche-serviettes 300+1000W largeur 400 blanc - M245214

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance d'entrée max. chauffage - 1300 W
couleur - blanc
avec ventilateur - Oui
largeur - 400 mm
hauteur - 1011 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Ezybain nativ
EAN
3465700058022
Réf. Sonepar
00017005802
Réf. Fournisseur
M245214
Marque
Intuis-Elec
puissance d'entrée max. chauffage:
1300 W
couleur:
blanc
avec ventilateur:
Oui
largeur:
400 mm
hauteur:
1011 mm
profondeur:
127 mm
forme du cadre:
droit
matériau:
acier
tension d’alimentation:
220...240 V
commande à distance possible:
Oui
puissance nominale max. ventilateur(s):
1000 W
avec minuterie:
Oui
poids:
14 kg
classe de protection:
II
programmable:
Oui
auto-apprentissage:
Oui
indicateur de consommation:
Oui
gestion via application:
Oui
Les Atouts de la gamme:
Pratique : conçu pour être recouvert et chauffer et sécher. Le réglage intégré est à portée de main avec écran graphique couleur. Adapté à toutes les salles de bains petites ou grandes. 5 tailles dont 2 modèles étroits pour occuper les espaces restreints. 5 puissances de 300 à 1000W et une version boostée par une puissante soufflerie* pour les montées rapides en température. Des performances adaptées au neuf comme à la rénovation.La gamme est certifiée NF performance 3 étoiles+ œil.La position du réglage en partie haute permet de répondre aux règles d'installation pour les personnes à mobilité réduite (PMR) Une gamme solide, conçue et fabriquée en France.Un corps de corps de chauffe 100% en acier soufflerie comprise


















