Intuis-Elec - KERAMOS HUG nativ Radiateur salle de bains 1000W Céramique marbre blanc - K164713

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance d'entrée max. chauffage - 1000 W
couleur - blanc
largeur - 450 mm
hauteur - 1650 mm
profondeur - 194 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Keramos nativ Hug
EAN
3465700052969
Réf. Sonepar
00017005296
Réf. Fournisseur
K164713
Marque
Intuis-Elec
puissance d'entrée max. chauffage:
1000 W
couleur:
blanc
largeur:
450 mm
hauteur:
1650 mm
profondeur:
194 mm
tension d’alimentation:
220...240 V
commande à distance possible:
Oui
fréquence de la tension d’alimentation:
50...50 Hz
poids:
37.5 kg
indice de protection (IP):
IP24
classe de protection:
II
programmable:
Oui
auto-apprentissage:
Oui
indicateur de consommation:
Oui
gestion via application:
Oui
Les Atouts de la gamme:
KERAMOS nativ* en version salle de bains, équipé de 2 barres de séchage et fonctions de réglage spéciales "séchage". Pour les grandes salles de bains pièces à vivre qui ont besoin d'un véritable radiateur et de fonctionnalités de séchage. Une proportion idéale pour ce modèle vertical : 1,65 m de hauteur pour une faible largeur de 45 cm , propose une élégante et confortable surface d'échange et de séchage sans encombrer l'espace. Les 3 finitions décoratives présentent une exceptionnelle résistance à l'usure et à l"humidité.Terre de mars, un effet rouillé oxydé. Marbre blanc qui reprend les veinages du véritable marbre. Blanc ardoise un blanc très structuré. Nouvelle interface de réglage nativ avec son écran graphique couleur, sa connectivité** simplifiée et ses nouvelles fonctions d'économies d'énergie. A noter la fonction d'auto-effacement des heures de pointes pour un usage responsable de l'électricité.*












