Intuis-Elec - KERAMOS nativ Radiateur Horizontal 1000W Céramique marbre blanc - K164113

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sens de montage - horizontal

  • modèle - standard

  • capacité de chauffage - 1000 W

  • matériau du corps de chauffe - aluminium

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Keramos nativ

EAN

3465700052501

Réf. Sonepar

00017005250

Réf. Fournisseur

K164113

Marque

Intuis-Elec

sens de montage:

horizontal

modèle:

standard

capacité de chauffage:

1000 W

matériau du corps de chauffe:

aluminium

couleur:

blanc

largeur:

820 mm

hauteur:

565 mm

profondeur:

112 mm

matériau de la façade:

autre

programmable:

Oui

avec détecteur de présence:

Oui

détection d'ouverture de fenêtre:

Oui

gestion via application:

Oui

auto-apprentissage:

Oui

poids:

20 kg

mode de pose:

appareil indépendant/mural

tension d’alimentation:

220...240 V

fréquence de la tension d’alimentation:

50...50 Hz

raccordement électrique:

borne de raccordement

commande à distance possible:

Oui

indice de protection (IP):

IP24

classe de protection:

II

coupe-circuit anti-surchauffe:

Oui

mode hors-gel:

Oui

indicateur de consommation:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

nombre d'ordres (fil pilote):

6

KERAMOS nativ Horizontal 1000W Marbre blanc - radiateur déco design connecté en céramique - chaleur douce en toute saison- Inertie optimisée-auto effacement périodes de pointe -fonctions avancées d'économies d'énergie

Les Atouts de la gamme:

KERAMOS est le nom grec pour la céramique. Matériau, issu de matières naturelles* reconnu pour ses qualités décoratives et réfractaires. LA façades épaisse de 12 mm présente une résistance exceptionnelle aux chocs et aux altérations du temps. Le double effet CAMPA** assure un parfait équilibre entre l'inertie de la façade qui diffuse prioritairement une chaleur douce et enveloppante et les éléments chauffants réactifs arrières pour les montées en températures rapides. Nouvelle interface de réglage nativ avec son écran graphique couleur, sa connectivité simplifiée et ses nouvelles fonctions d'économies d'énergie. A noter la fonction d'auto-effacement*** des heures de pointes pour un usage responsable de l'électricité. 3 finitions décoratives Terre de mars, un effet rouillé oxydé Marbre blanc qui reprend les veinages du véritable marbre. Blanc ardoise un blanc très structuré .