Intuis-Elec - KERAMOS nativ Radiateur Horizontal 2000W Céramique marbre blanc - K164117

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sens de montage - horizontal
modèle - standard
capacité de chauffage - 2000 W
matériau du corps de chauffe - aluminium
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Keramos nativ
EAN
3465700052525
Réf. Sonepar
00017005252
Réf. Fournisseur
K164117
Marque
Intuis-Elec
sens de montage:
horizontal
modèle:
standard
capacité de chauffage:
2000 W
matériau du corps de chauffe:
aluminium
couleur:
blanc
largeur:
1222 mm
hauteur:
565 mm
profondeur:
112 mm
matériau de la façade:
autre
programmable:
Oui
avec détecteur de présence:
Oui
détection d'ouverture de fenêtre:
Oui
gestion via application:
Oui
auto-apprentissage:
Oui
poids:
30 kg
mode de pose:
appareil indépendant/mural
tension d’alimentation:
220...240 V
fréquence de la tension d’alimentation:
50...50 Hz
raccordement électrique:
borne de raccordement
commande à distance possible:
Oui
indice de protection (IP):
IP24
classe de protection:
II
coupe-circuit anti-surchauffe:
Oui
mode hors-gel:
Oui
indicateur de consommation:
Oui
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
nombre d'ordres (fil pilote):
6
Les Atouts de la gamme:
KERAMOS est le nom grec pour la céramique. Matériau, issu de matières naturelles* reconnu pour ses qualités décoratives et réfractaires. LA façades épaisse de 12 mm présente une résistance exceptionnelle aux chocs et aux altérations du temps. Le double effet CAMPA** assure un parfait équilibre entre l'inertie de la façade qui diffuse prioritairement une chaleur douce et enveloppante et les éléments chauffants réactifs arrières pour les montées en températures rapides. Nouvelle interface de réglage nativ avec son écran graphique couleur, sa connectivité simplifiée et ses nouvelles fonctions d'économies d'énergie. A noter la fonction d'auto-effacement*** des heures de pointes pour un usage responsable de l'électricité. 3 finitions décoratives Terre de mars, un effet rouillé oxydé Marbre blanc qui reprend les veinages du véritable marbre. Blanc ardoise un blanc très structuré .

















