Intuis-Elec - Nao 2 Radiateur sèche-serviettes 750W Larg. 50 cm - M191312

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

puissance d'entrée max. chauffage:

750 W

Spécificités essentielles

  • puissance d'entrée max. chauffage - 750 W

  • couleur - blanc

  • largeur - 500 mm

  • hauteur - 1400 mm

  • profondeur - 86 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3465700055915

Réf. Sonepar

00017005591

Réf. Fournisseur

M191312

Réf. Commerciale

Intuis-Elec

puissance d'entrée max. chauffage:

750 W

couleur:

blanc

largeur:

500 mm

hauteur:

1400 mm

profondeur:

86 mm

forme du cadre:

droit

matériau:

acier

tension d’alimentation:

220...240 V

commande à distance possible:

Non

fréquence de la tension d’alimentation:

50...50 Hz

poids:

14.51 kg

indice de protection (IP):

IP24

classe de protection:

II

programmable:

Oui

auto-apprentissage:

Non

indicateur de consommation:

Oui

gestion via application:

Non

Nao 2 radiateur sèche-serviettes d'une puissance de 750W à fluide caloporteur Largeur 50 cm

Les Atouts de la gamme:

Un radiateur tout acier conçu pour être recouvert Nao 2 propose de nombreux espaces de séchage. . Sa conception performante lui permet de chauffer la salle de bains tout en séchant les serviettes. Avec ses touches dédiées à chaque usage , la nouvelle commande électronique de conception exclusive intuis est plus ergonomique et design. A noter la fonction repeat pour une programmation simplifiée des périodes de chauffe de la salle de bains. Adapté à toutes les salles de bains petites ou grandes. 5 tailles dont 2 modèles étroits pour occuper les espaces restreints et 5 puissances de 300 à 1000WUne finition blanc brillant facilement nettoyable. Une régulation performante avec des fonctions à économies certifiées par un NF performance 2 étoiles et un CA de 0,1. Nao 2 est garantie 3 ans