Intuis-Elec - Nao radiateur sèche-serviettes 1000W Larg. 60 cm - M121513

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance d'entrée max. chauffage - 1000 W
couleur - blanc
avec ventilateur - Non
largeur - 600 mm
hauteur - 1658 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Nao
EAN
3465700048436
Réf. Sonepar
00017004843
Réf. Fournisseur
M121513
Marque
Intuis-Elec
puissance d'entrée max. chauffage:
1000 W
couleur:
blanc
avec ventilateur:
Non
largeur:
600 mm
hauteur:
1658 mm
profondeur:
90 mm
matériau:
acier
tension d’alimentation:
220...240 V
commande à distance possible:
Non
fréquence de la tension d’alimentation:
50...50 Hz
avec minuterie:
Non
poids:
20.34 kg
indice de protection (IP):
IP44
classe de protection:
II
programmable:
Oui
auto-apprentissage:
Non
indicateur de consommation:
Non
gestion via application:
Non
Les Atouts de la gamme:
Un radiateur tubulaire en acier conçu pour être recouvert qui propose de nombreux espaces de séchage. . Sa conception performante lui permet de chauffer la salle de bains tout en séchant les serviettes. -La Commande Une finition blanc brillant facilement nettoyable. Adapté à toutes les salles de bains petites ou grandes. 5 tailles dont 2 modèles étroits pour occuper les espaces restreints et 5 puissances de 300 à 1000W Une régulation performante avec des fonctions à économies certifiées par un NF performance 2 étoiles et un CA de 0,1. Nao est garantie 3 ans






