Intuis-Elec - NATURAY HUG nativ Radiateur salle de bains Vertical 1000 W Brut de lave - K160723

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance d'entrée max. chauffage - 1000 W
largeur - 450 mm
hauteur - 1650 mm
profondeur - 194 mm
tension d’alimentation - 220...240 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Naturay nativ Hug
EAN
3465700052419
Réf. Sonepar
00017005241
Réf. Fournisseur
K160723
Marque
Intuis-Elec
puissance d'entrée max. chauffage:
1000 W
largeur:
450 mm
hauteur:
1650 mm
profondeur:
194 mm
tension d’alimentation:
220...240 V
commande à distance possible:
Oui
fréquence de la tension d’alimentation:
50...50 Hz
poids:
46 kg
indice de protection (IP):
IP24
classe de protection:
II
programmable:
Oui
auto-apprentissage:
Oui
indicateur de consommation:
Oui
gestion via application:
Oui
Les Atouts de la gamme:
Naturay nativ * BRUT de lave en version salle de bains, équipé de 2 barres de séchage et fonctions de réglage spéciales "séchage". Pour les grandes salle de bains pièces à vivre qui ont besoin d'un véritable radiateur et de fonctionnalités de séchage. Chaque radiateur est unique, la pierre naturelle brute de sciage de la façade laisse apparaitre les traces géologiques liées à l’activité tectonique passée. Les 2 barres de séchage design se positionnent à gauche, à droite ou sur le haut. Une proportion idéale pour ce modèle vertical : 1,65 m de hauteur pour une faible largeur de 45 cm , propose une élégante et confortable surface d'échange et de séchage sans encombrer l'espace. Nouvelle interface de réglage nativ avec son écran graphique couleur, sa connectivité simplifiée et ses nouvelles fonctions d'économies d'énergie. A noter la fonction d'auto-effacement des heures de pointes pour un usage responsable de l'électricité.*










