Intuis-Elec - Quartéa-3EO panneau rayonnant horizontal - 300W - blanc - M241110

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sens de montage - horizontal

  • modèle - standard

  • capacité de chauffage - 300 W

  • matériau du corps de chauffe - aluminium

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Quartea 3eo

EAN

3465700057568

Réf. Sonepar

00017005756

Réf. Fournisseur

M241110

Marque

Intuis-Elec

sens de montage:

horizontal

modèle:

standard

capacité de chauffage:

300 W

matériau du corps de chauffe:

aluminium

couleur:

blanc

largeur:

450 mm

hauteur:

440 mm

profondeur:

113 mm

matériau de la façade:

acier

programmable:

Oui

avec détecteur de présence:

Oui

détection d'ouverture de fenêtre:

Oui

gestion via application:

Non

auto-apprentissage:

Non

poids:

3.8 kg

mode de pose:

appareil indépendant/mural

tension d’alimentation:

220...240 V

fréquence de la tension d’alimentation:

50...50 Hz

raccordement électrique:

borne de raccordement

position du boîtier de commande:

sans

commande à distance possible:

Non

sortie d'air:

frontal

classe de protection:

II

coupe-circuit anti-surchauffe:

Oui

mode hors-gel:

Oui

indicateur de consommation:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

nombre d'ordres (fil pilote):

6

Quartéa-3EO panneau rayonnant horizontal - 300W - blanc- NF Performance 3*œil - Fonctions d'économies avancées conformes aux CEE - Détection de présence - Origine France Garantie

Les Atouts de la gamme:

Avec sa régulation chrono-proportionnelle, sa programmation avancée et son détecteur d'absence, QUARTEA 3e0 intègre les meilleures fonctions d'économie d'énergie exigées pour les certificats d'économie d'énergie. Une conception exclusive son double élément chauffant plan en aluminium monobloc poli-nervuré à façade peinte en noir est conçu pour optimiser le rayonnement vers la pièce , tout en limitant les pertes de chaleur vers le mur. Un design galbé qui optimise la diffusion du rayonnement. Disponible dans 7 puissances et 2 formats horizontal et vertical. QUARTEA 3eO est certifié NF performance 3 étoiles oeil* . Cette Certification garantie le plus haut niveau de performance en matière de confort et de fonctions avancées d'économie d'énergie, recommandées dans le cadre des DPE.