Intuis-Elec - Quartea intelligent rayonnant vertical 2000W blanc - M126217

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
sens de montage:
verticalSpécificités essentielles
sens de montage - vertical
modèle - autre
capacité de chauffage - 2000 W
matériau du corps de chauffe - aluminium
largeur - 440 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Quartea intelligent
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3465700048801
Réf. Sonepar
00017004880
Réf. Fournisseur
M126217
Réf. Commerciale
Intuis-Elec
sens de montage:
vertical
modèle:
autre
capacité de chauffage:
2000 W
matériau du corps de chauffe:
aluminium
largeur:
440 mm
hauteur:
1162 mm
profondeur:
124 mm
matériau de la façade:
acier
couleur:
blanc
programmable:
Oui
avec détecteur de présence:
Oui
détection d'ouverture de fenêtre:
Oui
gestion via application:
Oui
auto-apprentissage:
Oui
poids:
9.5 kg
tension d’alimentation:
220...240 V
fréquence de la tension d’alimentation:
50...50 Hz
commande à distance possible:
Oui
sortie d'air:
frontal
indice de protection (IP):
IP24
classe de protection:
II
coupe-circuit anti-surchauffe:
Oui
mode hors-gel:
Oui
indicateur de consommation:
Oui
nombre d'ordres (fil pilote):
6
Les Atouts de la gamme:
Un design galbé qui optimise la diffusion du rayonnement. Une finition blanc satiné lisse (ral 9033), peu salissante et douce au touché. La gamme de choix dimensionnels la plus complète dans cette catégorie. De 300W à 2000W déclinés en format verticaux, horizontaux et surtout des plinthes rayonnantes de 28,3 cm de hauteur seulement. QUARTEA intelligent est certifié NF performance 3 étoiles oeil** . Cette Certification garantie le plus haut niveau de performance en matière de confort et de fonctions avancées d'économie d'énergie, recommandées dans le cadre des DPE. Une gestion facile des économies d'énergie en mode local ou depuis un smartphone en mode connecté, grâce à l'application intuis connect with Netatmo.*