🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Intuis-Elec - Rayonnant connecté Quartea intelligent horizontal 300W blanc - M126110

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

sens de montage:

horizontal
Voir les options disponiblesvertical

capacité de chauffage:

300 W

Caractéristiques principales

  • sens de montage - horizontal

  • modèle - standard

  • capacité de chauffage - 300 W

  • matériau du corps de chauffe - aluminium

  • largeur - 450 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3465700048719

Réf. Sonepar

00017004871

Réf. Fournisseur

M126110

Marque

Intuis-Elec

sens de montage:

horizontal

modèle:

standard

capacité de chauffage:

300 W

matériau du corps de chauffe:

aluminium

largeur:

450 mm

hauteur:

440 mm

profondeur:

113 mm

matériau de la façade:

acier

couleur:

blanc

programmable:

Oui

avec détecteur de présence:

Oui

détection d'ouverture de fenêtre:

Oui

gestion via application:

Oui

auto-apprentissage:

Oui

poids:

3.8 kg

tension d’alimentation:

220...240 V

fréquence de la tension d’alimentation:

50...50 Hz

commande à distance possible:

Oui

sortie d'air:

frontal

indice de protection (IP):

IP24

classe de protection:

II

coupe-circuit anti-surchauffe:

Oui

mode hors-gel:

Oui

indicateur de consommation:

Oui

nombre d'ordres (fil pilote):

6

Rayonnant connecté Quartea intelligent horizontal 300W blanc NF Performance 3*œil Origine France Garantie - Connectable avec INTUIS CONNECT with Netatmo

Les Atouts de l'article:

Rayonnant connecté Quartea intelligent horizontal 300W blanc NF Performance 3*œil Origine France Garantie - Connectable avec INTUIS CONNECT with Netatmo

Les Atouts de la gamme:

Panneau rayonnant intelligent et connecté, performant et certifié
Un design galbé qui optimise la diffusion du rayonnement. Une finition blanc satiné lisse (RAL 9003), peu salissante et douce au toucher.
La gamme de choix dimensionnels la plus complète dans cette catégorie. De 300W à 2000W déclinés en format verticaux, horizontaux et surtout des plinthes rayonnantes, de 28,3 cm de hauteur seulement.
QUARTEA intelligent est certifié NF performance 3 étoiles oeil**. Cette certification garantie le plus haut niveau de performance en matière de confort et de fonctions avancées d'économie d'énergie, recommandées dans le cadre des DPE.
Une gestion facile des économies d'énergie en mode local ou depuis un smartphone en mode connecté, grâce à l'application intuis connect with Netatmo.*
*le module intuis connect with Netatmo est en option**Modèles horizontaux et verticaux, les plinthes sont CE mais répondent aux spécifications de la fiche BAR TH 158

Fonctionnalités

Puisque chaque degré en moins c’est 7% d’économie, QUARTEA intelligent présente les fonctionnalités d’économie d’énergie les plus avancées, recommandées dans le cadre des CEE (certificats d’économie d'énergie) et des rénovations DPE.


  • Précision au 10ème de degré
  • CA certifié 0,1 
  • Indicateur comportemental
  • Détection d’absence
  • Mode auto-planning 
  • Détection de fenêtre ouverte 
  • Fonctions bailleurs, chambres d’hôtes et hôtellerie : verrouillage des commandes par code PIN et encadrement de consigne
  • Étalonnage de la température
  • Programmation journalière et hebdomadaire : 3 programmes pré-enregistrés et 3 programmes libres
  • Fil pilote 6 ordres 
  • Fil pilote numérique


Quelques mots du fabricant :

Intelligent et connecté . Certifié NF Performance 3 étoiles oeil. Cette version de QUARTEA répond aux exigences les plus sévères de la rénovation thermique

Un produit Intuis-Elec

Découvrez toute la gamme Intuis-Elec