Intuis-Elec - Radiateur Axino horizontal - 1500W - blanc satiné - M142115

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
sens de montage - horizontal
modèle - standard
capacité de chauffage - 1500 W
matériau du corps de chauffe - autre
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3465700049778
Réf. Sonepar
00017004977
Réf. Fournisseur
M142115
Marque
Intuis-Elec
sens de montage:
horizontal
modèle:
standard
capacité de chauffage:
1500 W
matériau du corps de chauffe:
autre
couleur:
blanc
largeur:
730 mm
hauteur:
583 mm
profondeur:
130 mm
à huile/fluide:
Oui
matériau de la façade:
aluminium
programmable:
Oui
avec détecteur de présence:
Non
détection d'ouverture de fenêtre:
Oui
gestion via application:
Non
auto-apprentissage:
Non
poids:
17 kg
mode de pose:
appareil indépendant/mural
tension d’alimentation:
220...240 V
fréquence de la tension d’alimentation:
50...50 Hz
pays de fabrication:
FRANCE
sortie d'air:
dessus
indice de protection (IP):
IP24
classe de protection:
II
coupe-circuit anti-surchauffe:
Oui
mode hors-gel:
Oui
indicateur de consommation:
Oui
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
nombre d'ordres (fil pilote):
6
Un produit Intuis-Elec
Découvrez toute la gamme Intuis-Elec


