Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Intuis-Elec - Radiateur connecté CAMPAVER nativ Vertical 1000W Verre massif Reflet - K161233

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • sens de montage - vertical

  • modèle - autre

  • capacité de chauffage - 1000 W

  • matériau du corps de chauffe - aluminium

  • couleur - argent

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3465700052693

Réf. Sonepar

00017005269

Réf. Fournisseur

K161233

Marque

Intuis-Elec

sens de montage:

vertical

modèle:

autre

capacité de chauffage:

1000 W

matériau du corps de chauffe:

aluminium

couleur:

argent

largeur:

450 mm

hauteur:

1650 mm

profondeur:

113 mm

matériau de la façade:

verre

programmable:

Oui

avec détecteur de présence:

Oui

détection d'ouverture de fenêtre:

Oui

gestion via application:

Oui

auto-apprentissage:

Oui

poids:

28.5 kg

mode de pose:

appareil indépendant/mural

tension d’alimentation:

220...240 V

fréquence de la tension d’alimentation:

50...50 Hz

raccordement électrique:

borne de raccordement

pays de fabrication:

FRANCE

indice de protection (IP):

IP24

classe de protection:

II

coupe-circuit anti-surchauffe:

Oui

mode hors-gel:

Oui

indicateur de consommation:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

nombre d'ordres (fil pilote):

6

Radiateur connecté CAMPAVER nativ Vertical 1000W Reflet - Gamme intuis signature en verre massif - chaleur douce en toute saison - Inertie optimisée - fonctions avancées d'économies d'énergie

Un produit Intuis-Elec

Découvrez toute la gamme Intuis-Elec