Intuis-Elec - Radiateur connecté KERAMOS nativ Vertical 1500W Céramique Terre de mars - K164235

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • sens de montage - vertical

  • modèle - autre

  • capacité de chauffage - 1500 W

  • matériau du corps de chauffe - aluminium

  • couleur - marron

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3465700052747

Réf. Sonepar

00017005274

Réf. Fournisseur

K164235

Marque

Intuis-Elec

sens de montage:

vertical

modèle:

autre

capacité de chauffage:

1500 W

matériau du corps de chauffe:

aluminium

couleur:

marron

largeur:

450 mm

hauteur:

1650 mm

profondeur:

117 mm

à huile/fluide:

Non

matériau de la façade:

autre

programmable:

Oui

avec détecteur de présence:

Oui

détection d'ouverture de fenêtre:

Oui

gestion via application:

Oui

auto-apprentissage:

Oui

poids:

32.5 kg

mode de pose:

appareil indépendant/mural

tension d’alimentation:

220...240 V

fréquence de la tension d’alimentation:

50...50 Hz

raccordement électrique:

borne de raccordement

longueur du conduit de raccordement:

1 m

commande à distance possible:

Oui

sortie d'air:

dessus

indice de protection (IP):

IP24

classe de protection:

II

coupe-circuit anti-surchauffe:

Oui

mode hors-gel:

Oui

indicateur de consommation:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

nombre d'ordres (fil pilote):

6

Radiateur connecté KERAMOS nativ Vertical 1500W Terre de mars - Gamme intuis signature en céramique - chaleur douce en toute saison - Inertie optimisée - fonctions avancées d'économies d'énergie

Les Atouts de l'article:

Radiateur connecté KERAMOS nativ Vertical 1500W Terre de mars - Gamme intuis signature en céramique - chaleur douce en toute saison - Inertie optimisée - fonctions avancées d'économies d'énergie

Les Atouts de la gamme:

Radiateur connecté à façade active en céramique décorative et inertielle: double effet, inertie pilotée et chaleur douce
KERAMOS est le nom grec pour la céramique. Matériau, issu de matières naturelles* reconnu pour ses qualités décoratives et réfractaires. La façades épaisse de 12 mm présente une résistance exceptionnelle aux chocs et aux altérations du temps.
Le double effet CAMPA** assure un parfait équilibre entre l'inertie de la façade qui diffuse prioritairement une chaleur douce et enveloppante et les éléments chauffants réactifs arrières pour les montées en températures rapides.
Nouvelle interface de réglage nativ avec son écran graphique couleur, sa connectivité simplifiée et ses nouvelles fonctions d'économies d'énergie. A noter la fonction d'auto-effacement*** des heures de pointes pour un usage responsable de l'électricité.
3 finitions décoratives Terre de mars, un effet rouillé oxydé Marbre blanc qui reprend les veinages du véritable marbre. Blanc ardoise un blanc très structuré.
* Argile, feldspath et silice** Système exclusif de mise en chauffe performant développée par CAMPA dont signature est l"héritier***Activable et modifiable par l'utilisateur

ECONOMIES :
Puisque chaque dégré en moins c’est 7% d’économie. KERAMOS nativ présente les fonctionnalités d’économie d’énergie les plus avancées recommandées dans le cadre des CEE (certificats d’économie d’energie) et des rénovations DPE .

NOUVELLE interface nativ

  • Ecran graphique couleur avec sélecteur de mode
  • Synchronisation entre appareil nativ.
  • Mode de programmation en degré
  • Précision de réglage au 10ème de degré. CA certifié de 0,1
  • Indicateur comportemental.
  • Détection d’absence.
  • Planning auto- adaptif.
  • Détection de fenêtre ouverte.
  • Auto effacement des heures de pointes
  • Fonctions bailleurs chambres d’hôtes et hôtellerie : verrouillage des commandes par code pin et encadrement de consigne.
  • Étalonnage de la température .
  • Programmation journalière et hebdomadaire.
  • Fil pilote 6 ordres




Quelques mots du fabricant :

La technologie double effet CAMPA valorise les extraordinaires capacités d'inertie et de restitution de la chaleur de cette grande façade décorative en céramique

Un produit Intuis-Elec

Découvrez toute la gamme Intuis-Elec