Intuis-Elec - Radiateur RCDM-3EO horizontal - 1000W - blanc satine - M145113

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
sens de montage - horizontal
modèle - standard
capacité de chauffage - 1000 W
matériau du corps de chauffe - aluminium
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3465700049914
Réf. Sonepar
00017004991
Réf. Fournisseur
M145113
Marque
Intuis-Elec
sens de montage:
horizontal
modèle:
standard
capacité de chauffage:
1000 W
matériau du corps de chauffe:
aluminium
couleur:
blanc
largeur:
645 mm
hauteur:
583 mm
profondeur:
130 mm
à huile/fluide:
Non
matériau de la façade:
acier
programmable:
Oui
avec détecteur de présence:
Oui
détection d'ouverture de fenêtre:
Oui
gestion via application:
Oui
auto-apprentissage:
Oui
poids:
15.4 kg
mode de pose:
appareil indépendant/mural
tension d’alimentation:
220...240 V
fréquence de la tension d’alimentation:
50...50 Hz
pays de fabrication:
FRANCE
commande à distance possible:
Oui
sortie d'air:
frontal
indice de protection (IP):
IP24
classe de protection:
II
coupe-circuit anti-surchauffe:
Oui
mode hors-gel:
Oui
indicateur de consommation:
Oui
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
nombre d'ordres (fil pilote):
6
Les Atouts de l'article:
Radiateur RCDM - 3EO - Horizontal - 1000W - Blanc satiné - Chaleur douce - NF Performance 3*œil - Fonctions d'économies avancées conformes aux CEE - Origine France Garantie - Connectable avec INTUIS CONNECT with Netatmo via fil pilote.
Les Atouts de la gamme:
Radiateur chaleur douce
Radiateur à chaleur douce et enveloppante
Fonctions à économies d'énergie : détection de présence et de fenêtre ouverte
Radiateur certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France
Quelques mots du fabricant :
Le radiateur chaleur douce avec corps de chauffe rayonnant ulta émissif équipé de fonctions à économies d'énergie
Un produit Intuis-Elec
Découvrez toute la gamme Intuis-Elec


