Intuis-Elec - Radiateur RFD-3EO horizontal - 750W - blanc - M144112

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • sens de montage - horizontal

  • modèle - standard

  • capacité de chauffage - 750 W

  • matériau du corps de chauffe - autre

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3465700049808

Réf. Sonepar

00017004980

Réf. Fournisseur

M144112

Marque

Intuis-Elec

sens de montage:

horizontal

modèle:

standard

capacité de chauffage:

750 W

matériau du corps de chauffe:

autre

couleur:

blanc

largeur:

490 mm

hauteur:

583 mm

profondeur:

130 mm

à huile/fluide:

Oui

matériau de la façade:

aluminium

programmable:

Oui

avec détecteur de présence:

Oui

détection d'ouverture de fenêtre:

Oui

gestion via application:

Non

auto-apprentissage:

Non

poids:

11.97 kg

mode de pose:

appareil indépendant/mural

tension d’alimentation:

220...240 V

fréquence de la tension d’alimentation:

50...50 Hz

raccordement électrique:

borne de raccordement

commande à distance possible:

Non

indice de protection (IP):

IP24

classe de protection:

II

coupe-circuit anti-surchauffe:

Oui

mode hors-gel:

Oui

indicateur de consommation:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

nombre d'ordres (fil pilote):

6

Radiateur RFD - 3EO horizontal - 750W - blanc - à fluide - Connectable avec le module INTUIS CONNECT with Netatmo - Fonctions d'économies avancées conformes aux CEE - Origine France Garantie.

Les Atouts de l'article:

Radiateur RFD - 3EO horizontal - 750W - blanc - à fluide - Connectable avec le module INTUIS CONNECT with Netatmo - Fonctions d'économies avancées conformes aux CEE - Origine France Garantie.

Les Atouts de la gamme:

Radiateur à fluide
Régulation intelligente haute précision très facile à utiliser
Programmation simplifiée intégrée (3 programmes pré-enregistrés) pour faire des économies d'énergie
Fonctions à économies d'énergie : détection de fenêtre ouverte, indicateur comportemental de consommation et détection d'abscence

Quelques mots du fabricant :

Radiateur chaleur douce à inertie fluide avec l'esthétique d'un chauffage centrale

Un produit Intuis-Elec

Découvrez toute la gamme Intuis-Elec