Intuis-Elec - Radiateur sèche-serviettes connecté Ezybain nativ - 750W lg 500 Blanc - M245312

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance d'entrée max. chauffage - 750 W
couleur - blanc
avec ventilateur - Oui
largeur - 500 mm
hauteur - 1389 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3465700058060
Réf. Sonepar
00017005806
Réf. Fournisseur
M245312
Marque
Intuis-Elec
puissance d'entrée max. chauffage:
750 W
couleur:
blanc
avec ventilateur:
Oui
largeur:
500 mm
hauteur:
1389 mm
profondeur:
103 mm
forme du cadre:
droit
matériau:
acier
tension d’alimentation:
220...240 V
commande à distance possible:
Oui
avec minuterie:
Oui
poids:
14.5 kg
classe de protection:
II
programmable:
Oui
auto-apprentissage:
Oui
indicateur de consommation:
Oui
gestion via application:
Oui
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Intuis-Elec
Découvrez toute la gamme Intuis-Elec


