Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Intuis-Elec - Radiateur sèche-serviettes connecté Ezybain nativ boost - 500+1000W lg 400 Noir - M245225

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance d'entrée max. chauffage - 1500 W

  • couleur - noir

  • avec ventilateur - Oui

  • largeur - 400 mm

  • hauteur - 1389 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3465700058183

Réf. Sonepar

00017005818

Réf. Fournisseur

M245225

Marque

Intuis-Elec

puissance d'entrée max. chauffage:

1500 W

couleur:

noir

avec ventilateur:

Oui

largeur:

400 mm

hauteur:

1389 mm

profondeur:

127 mm

forme du cadre:

droit

matériau:

acier

tension d’alimentation:

220...240 V

commande à distance possible:

Oui

puissance nominale max. ventilateur(s):

1000 W

avec minuterie:

Oui

poids:

16.5 kg

classe de protection:

II

programmable:

Oui

auto-apprentissage:

Oui

indicateur de consommation:

Oui

gestion via application:

Oui

pays de fabrication:

FRANCE

Radiateur sèche-serviettes connecté Ezybain nativ boost - 500 W + soufflerie 1000W - largeur 400 - Noir satin - écran graphique couleur en partie haute - détection de présence, planning auto - adaptatif, connectable avec intuis connect.

Un produit Intuis-Elec

Découvrez toute la gamme Intuis-Elec