Intuis-Elec - Radiateur sèche-serviettes NAO-3EO fluide 500W - blanc - largeur 400 mm - M190111

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance d'entrée max. chauffage - 500 W
couleur - blanc
largeur - 400 mm
hauteur - 1400 mm
profondeur - 86 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3465700055960
Réf. Sonepar
00017005596
Réf. Fournisseur
M190111
Marque
Intuis-Elec
puissance d'entrée max. chauffage:
500 W
couleur:
blanc
largeur:
400 mm
hauteur:
1400 mm
profondeur:
86 mm
matériau:
acier
tension d’alimentation:
220...240 V
commande à distance possible:
Non
fréquence de la tension d’alimentation:
50...50 Hz
poids:
12.49 kg
classe de protection:
II
programmable:
Oui
auto-apprentissage:
Non
indicateur de consommation:
Oui
gestion via application:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Intuis-Elec
Découvrez toute la gamme Intuis-Elec


