fin de vieNon retournable

Intuis-Elec - Ray.bijonc.db4 1-2 1-2 1000W bla - 00M2343PCER

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • capacité de chauffage - 1000 W

  • largeur - 650 mm

  • hauteur - 435 mm

  • profondeur - 117 mm

  • poids - 5.4 kg

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3465700042106

Réf. Sonepar

00017000190

Réf. Fournisseur

00M2343PCER

Marque

Intuis-Elec

capacité de chauffage:

1000 W

largeur:

650 mm

hauteur:

435 mm

profondeur:

117 mm

poids:

5.4 kg

pays de fabrication:

FRANCE

Panneau rayonnant spécial pour l?'habitat collectif à double alimentation, collective , individuelle, qui produit une sensation de confort immédiatement perceptible, efficace et silencieuse.

Les Atouts de l'article:

Panneau rayonnant spécial pour l?'habitat collectif à double alimentation, collective , individuelle, qui produit une sensation de confort immédiatement perceptible, efficace et silencieuse.

Les Atouts de la gamme:

Le confort du rayonnement grâce à un double corps de chauffe en en alliage d'aluminium
2 circuits d'alimentation : un pour le "collectif" réparti sur les charges de l'immeuble (base température ambiante) et l'autre "individuel" à la charge de l'utilisateur (propre à ses besoins)
Panneau rayonnant certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France

Quelques mots du fabricant :

Le panneau rayonnant "spécial habitat collectif" conçu pour ne payer que ce qu'on a vraiment consommé

Un produit Intuis-Elec

Découvrez toute la gamme Intuis-Elec