Non retournable

Intuis-Elec - Rayonnant KNX AXINO GTB horizontal - 500W - blanc - M237111

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • sens de montage - horizontal

  • modèle - standard

  • capacité de chauffage - 500 W

  • matériau du corps de chauffe - autre

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3465700057827

Réf. Sonepar

00017005782

Réf. Fournisseur

M237111

Marque

Intuis-Elec

sens de montage:

horizontal

modèle:

standard

capacité de chauffage:

500 W

matériau du corps de chauffe:

autre

couleur:

blanc

largeur:

410 mm

hauteur:

583 mm

profondeur:

130 mm

matériau de la façade:

aluminium

programmable:

Oui

avec détecteur de présence:

Oui

détection d'ouverture de fenêtre:

Oui

gestion via application:

Non

auto-apprentissage:

Non

poids:

10.5 kg

mode de pose:

appareil indépendant/mural

tension d’alimentation:

220...240 V

fréquence de la tension d’alimentation:

50...50 Hz

raccordement électrique:

borne de raccordement

pays de fabrication:

FRANCE

classe de protection:

II

coupe-circuit anti-surchauffe:

Oui

mode hors-gel:

Oui

indicateur de consommation:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

nombre d'ordres (fil pilote):

6

Rayonnant KNX AXINO GTB horizontal - 500W - blanc - à fluide - Bus KNX intégré, compatible avec les GTB - Fonctions d'économies avancées conformes aux CEE .

Les Atouts de l'article:

Rayonnant KNX AXINO GTB horizontal - 500W - blanc - à fluide - Bus KNX intégré, compatible avec les GTB - Fonctions d'économies avancées conformes aux CEE .

Les Atouts de la gamme:

Radiateur aluminium à fluide caloporteur minéral communicant sur Bus KNX
Le radiateur idéal pour la performance énergétique des bâtiments tertiaires
Intègre nativement un bus de communication KNX pour un contrôle optimal du confort et des consommations
Certification NF performance 3 étoiles + oeilFixation en H auto gabarit Emballage 100% carton, pour faciliter le recyclage sur les chantiers
- Fixation en H auto gabarit - Emballage 100% carton , pour faciliter le recyclage sur les chantiers

Le radiateur sera directement connecté au bus KNX, permettant ainsi à la GTB d’accéder aux informations suivantes :

  • Température ambiante de la zone concernée
  • Consigne de température à appliquer
  • Programmation horaire des modes de fonctionnement
  • Mode de fonctionnement en cours (Confort local occupé, Réduit local inoccupé, Hors gel, Arrêt, Délestage)
  • Consommation électrique du radiateur
  • État d'occupation de la pièce via un capteur de présence
  • État d’ouverture de la fenêtre, déterminé soit par :
    • Un contact de feuillure (le contact sera raccordé directement sur le radiateur)
    • Une détection de chute de température dans la pièce
  • La GTB pourra également paramétrer le radiateur afin d’adapter son interface aux besoins du client :
    • Sélection des informations affichées à l’écran
    • Définition des plages de réglage de la consigne
    • Configuration du temps de dérogation
    • Verrouillage des commandes


Quelques mots du fabricant :

Le radiateur idéal pour la performance énergétique des bâtiments tertiaires

Un produit Intuis-Elec

Découvrez toute la gamme Intuis-Elec