🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Intuis-Elec - Rayonnant Quartéa-3EO panneau vertical - 1000W - blanc - M241213

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • sens de montage - vertical

  • modèle - autre

  • capacité de chauffage - 1000 W

  • matériau du corps de chauffe - aluminium

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3465700057636

Réf. Sonepar

00017005763

Réf. Fournisseur

M241213

Marque

Intuis-Elec

sens de montage:

vertical

modèle:

autre

capacité de chauffage:

1000 W

matériau du corps de chauffe:

aluminium

couleur:

blanc

largeur:

440 mm

hauteur:

847 mm

profondeur:

124 mm

matériau de la façade:

acier

programmable:

Oui

avec détecteur de présence:

Oui

détection d'ouverture de fenêtre:

Oui

gestion via application:

Non

auto-apprentissage:

Non

poids:

7 kg

mode de pose:

appareil indépendant/mural

tension d’alimentation:

220...240 V

fréquence de la tension d’alimentation:

50...50 Hz

raccordement électrique:

borne de raccordement

position du boîtier de commande:

sans

commande à distance possible:

Non

sortie d'air:

frontal

classe de protection:

II

coupe-circuit anti-surchauffe:

Oui

mode hors-gel:

Oui

indicateur de consommation:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

nombre d'ordres (fil pilote):

6

Rayonnant Quartéa - 3EO vertical - 1000W - blanc - NF Performance 3*œil - Fonctions d'économies avancées conformes aux CEE - Détection de présence - Origine France Garantie

Les Atouts de l'article:

Rayonnant Quartéa - 3EO vertical - 1000W - blanc - NF Performance 3*œil - Fonctions d'économies avancées conformes aux CEE - Détection de présence - Origine France Garantie

Les Atouts de la gamme:

Panneau rayonnant à fonctions d'économie d'énergie avancées
Avec sa régulation chrono-proportionnelle, sa programmation avancée et son détecteur de présence, QUARTEA 3e0 intègre les meilleures fonctions d'économie d'énergie exigées pour les certificats d'économie d'énergie.
Une conception exclusive : son double élément chauffant en aluminium monobloc poli nervuré, à façade peinte en noir, est conçu pour optimiser le rayonnement vers la pièce tout en limitant les pertes de chaleur vers le mur.
Un design galbé qui optimise la diffusion du rayonnement. Disponible dans 7 puissances et 2 formats, horizontal et vertical.
QUARTEA 3eO est certifié NF performance 3 étoiles oeil. Cette certification garantie le plus haut niveau de performance en matière de confort et de fonctions avancées d'économie d'énergie, recommandées dans le cadre des DPE.
* Certification en cours

Fonctionnalités

QUARTEA 3EO présente les fonctionnalités d’économie d’énergie les plus avancées recommandées dans le cadre des CEE (certificats d’économie d'énergie) et des rénovations DPE.

  • Contrôle de la température d’ambiance par régulation électronique proportionnelle intégrale à compensation de dérive, assurant l’alimentation de l’élément au point zéro grâce à un triac
  • Écran LCD rétroéclairé et temporisé
  • Détection d'absence 
  • Mode de programmation auto-adaptatif (journalière et hebdomadaire) avec anticipation de chauffe et d’arrêt, incluant 3 programmes préenregistrés et 3 programmes personnalisables
  • Programmable par fil pilote 6 ordres
  • Détection automatique de fenêtre ouverte, désactivable par l’utilisateur
  • Contrôle par code PIN pour sécuriser l’accès aux commandes et/ou encadrer la consigne à ± 2 °C
  • Indicateur comportemental
  • Possibilité d’étalonnage de la température


Quelques mots du fabricant :

Panneau rayonnant à fonctions d'économie d'énergie avancées

Un produit Intuis-Elec

Découvrez toute la gamme Intuis-Elec