Intuis-Elec - Rayonnant RRC-3EO horizontal - 2000W - blanc - NEM1847FTFS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
sens de montage - horizontal
modèle - standard
capacité de chauffage - 2000 W
matériau du corps de chauffe - aluminium
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3465700045978
Réf. Sonepar
00017004597
Réf. Fournisseur
NEM1847FTFS
Marque
Intuis-Elec
sens de montage:
horizontal
modèle:
standard
capacité de chauffage:
2000 W
matériau du corps de chauffe:
aluminium
couleur:
blanc
largeur:
1054 mm
hauteur:
440 mm
profondeur:
113 mm
matériau de la façade:
acier
programmable:
Oui
avec détecteur de présence:
Oui
détection d'ouverture de fenêtre:
Oui
gestion via application:
Non
auto-apprentissage:
Non
poids:
8.7 kg
mode de pose:
appareil indépendant/mural
tension d’alimentation:
220...240 V
fréquence de la tension d’alimentation:
50...50 Hz
raccordement électrique:
borne de raccordement
pays de fabrication:
FRANCE
commande à distance possible:
Non
sortie d'air:
frontal
indice de protection (IP):
IP24
classe de protection:
II
coupe-circuit anti-surchauffe:
Oui
mode hors-gel:
Oui
indicateur de consommation:
Oui
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
nombre d'ordres (fil pilote):
6
Les Atouts de l'article:
Rayonnant RRC - 3EO horizontal - 2000W - blanc - NF Performance 3*œil - Fonctions d'économies avancées conformes aux CEE - Origine France Garantie
Les Atouts de la gamme:
Panneau rayonnant
Le confort du rayonnement grâce à un double corps de chauffe en en alliage d'aluminium
Touche de fonction "C° Idéal" qui permet à l'appareil de se régler tout seul et d'optimiser les fonctions à économies d'énergie
Panneau rayonnant certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France
Quelques mots du fabricant :
Panneau rayonnant connectable avec fonctions à économie d'énergie et programmation intégrée
Un produit Intuis-Elec
Découvrez toute la gamme Intuis-Elec


