Non retournable

Intuis-Elec - Rayonnant RRC-3EO horizontal - 300W - blanc - NEM1840FTFS

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • sens de montage - horizontal

  • modèle - standard

  • capacité de chauffage - 300 W

  • matériau du corps de chauffe - aluminium

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3465700045916

Réf. Sonepar

00017004591

Réf. Fournisseur

NEM1840FTFS

Marque

Intuis-Elec

sens de montage:

horizontal

modèle:

standard

capacité de chauffage:

300 W

matériau du corps de chauffe:

aluminium

couleur:

blanc

largeur:

450 mm

hauteur:

440 mm

profondeur:

113 mm

matériau de la façade:

acier

programmable:

Oui

avec détecteur de présence:

Oui

détection d'ouverture de fenêtre:

Oui

gestion via application:

Non

auto-apprentissage:

Non

poids:

3.8 kg

mode de pose:

appareil indépendant/mural

tension d’alimentation:

220...240 V

fréquence de la tension d’alimentation:

50...50 Hz

raccordement électrique:

borne de raccordement

pays de fabrication:

FRANCE

commande à distance possible:

Non

sortie d'air:

frontal

indice de protection (IP):

IP24

classe de protection:

II

coupe-circuit anti-surchauffe:

Oui

mode hors-gel:

Oui

indicateur de consommation:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

nombre d'ordres (fil pilote):

6

Rayonnant RRC - 3EO horizontal - 300W - blanc - NF Performance 3*œil - Fonctions d'économies avancées conformes aux CEE - Origine France Garantie

Les Atouts de l'article:

Rayonnant RRC - 3EO horizontal - 300W - blanc - NF Performance 3*œil - Fonctions d'économies avancées conformes aux CEE - Origine France Garantie

Les Atouts de la gamme:

Panneau rayonnant
Le confort du rayonnement grâce à un double corps de chauffe en en alliage d'aluminium
Touche de fonction "C° Idéal" qui permet à l'appareil de se régler tout seul et d'optimiser les fonctions à économies d'énergie
Panneau rayonnant certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France

Quelques mots du fabricant :

Panneau rayonnant connectable avec fonctions à économie d'énergie et programmation intégrée

Un produit Intuis-Elec

Découvrez toute la gamme Intuis-Elec