Non retournable

Intuis-Elec - Rayonnant sèche-serviettes Yoba 500W - blanc - NEK2461FTAJ

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance d'entrée max. chauffage - 500 W

  • couleur - blanc

  • avec ventilateur - Non

  • largeur - 475 mm

  • hauteur - 847 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3465700044612

Réf. Sonepar

00017004461

Réf. Fournisseur

NEK2461FTAJ

Marque

Intuis-Elec

puissance d'entrée max. chauffage:

500 W

couleur:

blanc

avec ventilateur:

Non

largeur:

475 mm

hauteur:

847 mm

profondeur:

203 mm

tension d’alimentation:

220...240 V

commande à distance possible:

Non

fréquence de la tension d’alimentation:

50...50 Hz

avec minuterie:

Non

poids:

7.9 kg

indice de protection (IP):

IP24

classe de protection:

II

programmable:

Oui

auto-apprentissage:

Non

indicateur de consommation:

Oui

gestion via application:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

Rayonnant sèche-serviettes Yoba - 500W - Coloris blanc - Certifié Origine France Garantie

Les Atouts de l'article:

Rayonnant sèche-serviettes Yoba - 500W - Coloris blanc - Certifié Origine France Garantie

Les Atouts de la gamme:

Panneau rayonnant sèche-serviettes
Le confort du rayonnement grâce à un double corps de chauffe en en alliage d'aluminium.
Touche de fonction "C° Idéal" qui permet à l'appareil de se régler tout seul et d'optimiser les fonctions à économies d'énergie.
Panneau rayonnant certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est réalisée en France.

Quelques mots du fabricant :

Le confort d'un panneau rayonnant sèche-serviettes réactif, qui procure une sensation de chaleur directement perceptible et équipé de fonctions à économies d'énergie

Un produit Intuis-Elec

Découvrez toute la gamme Intuis-Elec