Intuis-Elec - Sensual nativ radiateur horizontal - 1000W - blanc - M199113

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
sens de montage:
horizontalSpécificités essentielles
sens de montage - horizontal
modèle - standard
capacité de chauffage - 1000 W
matériau du corps de chauffe - aluminium
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
Sensual nativ
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3465700055281
Réf. Sonepar
00017005528
Réf. Fournisseur
M199113
Réf. Commerciale
Intuis-Elec
sens de montage:
horizontal
modèle:
standard
capacité de chauffage:
1000 W
matériau du corps de chauffe:
aluminium
couleur:
blanc
largeur:
610 mm
hauteur:
600 mm
profondeur:
112 mm
matériau de la façade:
acier
programmable:
Oui
avec détecteur de présence:
Oui
détection d'ouverture de fenêtre:
Oui
gestion via application:
Oui
auto-apprentissage:
Oui
poids:
13.77 kg
mode de pose:
appareil indépendant/mural
tension d’alimentation:
220...240 V
fréquence de la tension d’alimentation:
50...50 Hz
raccordement électrique:
autre
longueur du conduit de raccordement:
1 m
commande à distance possible:
Oui
sortie d'air:
frontal
indice de protection (IP):
IP24
classe de protection:
II
coupe-circuit anti-surchauffe:
Oui
mode hors-gel:
Oui
indicateur de consommation:
Oui
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
nombre d'ordres (fil pilote):
6
Les Atouts de la gamme:
L'élément chauffant monobloc aluminium réchauffe rapidement la face qui émet une chaleur douce très agréable et bien répartie. La sortie d'air frontale oriente le flux de chaleur vers la pièce en limitant les risques de salissures. La généreuse surface de chauffe présente un design soigné avec des bords adoucis et une finition blanc satiné lisse très agréable au touché. L'arrière gris souris diminue l'emprunte visuelle au mur. Cette génération est équipée de la nouvelle régulation connectée nativ qui concentre le meilleur des dispositifs d'économie d'énergie reconnue dans le cadre de la rénovation énergétique et des DPE. Une gestion facile des économies d'énergie en mode local ou depuis un smartphone en mode connecté, grâce à l'application intuis connect with Netatmo.**