Intuis-Elec - Sensual nativ radiateur horizontal - 750W - blanc - M199112

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

sens de montage:

horizontal
Voir les options disponiblesvertical

capacité de chauffage:

750 W

Caractéristiques principales

  • sens de montage - horizontal

  • modèle - standard

  • capacité de chauffage - 750 W

  • matériau du corps de chauffe - aluminium

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Gamme

Sensual nativ

EAN

3465700055274

Réf. Sonepar

00017005527

Réf. Fournisseur

M199112

Marque

Intuis-Elec

sens de montage:

horizontal

modèle:

standard

capacité de chauffage:

750 W

matériau du corps de chauffe:

aluminium

couleur:

blanc

largeur:

450 mm

hauteur:

600 mm

profondeur:

112 mm

matériau de la façade:

acier

programmable:

Oui

avec détecteur de présence:

Oui

détection d'ouverture de fenêtre:

Oui

gestion via application:

Oui

auto-apprentissage:

Oui

poids:

10.5 kg

mode de pose:

appareil indépendant/mural

tension d’alimentation:

220...240 V

fréquence de la tension d’alimentation:

50...50 Hz

raccordement électrique:

autre

longueur du conduit de raccordement:

1 m

commande à distance possible:

Oui

sortie d'air:

frontal

indice de protection (IP):

IP24

classe de protection:

II

coupe-circuit anti-surchauffe:

Oui

mode hors-gel:

Oui

indicateur de consommation:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

nombre d'ordres (fil pilote):

6

Sensual nativ radiateur horizontal - 750W - blanc satiné - Chaleur douce - Détection d'ouverture de fenêtre - Programmable - Connectable avec INTUIS CONNECT with Netatmo - Origine France Garantie.

Les Atouts de la gamme:

L'élément chauffant monobloc aluminium réchauffe rapidement la face qui émet une chaleur douce très agréable et bien répartie. La sortie d'air frontale oriente le flux de chaleur vers la pièce en limitant les risques de salissures. La généreuse surface de chauffe présente un design soigné avec des bords adoucis et une finition blanc satiné lisse très agréable au touché. L'arrière gris souris diminue l'emprunte visuelle au mur. Cette génération est équipée de la nouvelle régulation connectée nativ qui concentre le meilleur des dispositifs d'économie d'énergie reconnue dans le cadre de la rénovation énergétique et des DPE. Une gestion facile des économies d'énergie en mode local ou depuis un smartphone en mode connecté, grâce à l'application intuis connect with Netatmo.**