Intuis-Elec - Soufflant Digate 2 vec minuterie 1500W blanc - M247115

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3465700058312
Réf. Sonepar
00017005831
Réf. Fournisseur
M247115
Marque
Intuis-Elec
pays de fabrication:
FRANCE
Soufflant Digate 2, soufflant avec minuterie, puissance de 1500W - Coloris blanc - Commande par tirette
Les Atouts de l'article:
Soufflant Digate 2, soufflant avec minuterie, puissance de 1500W - Coloris blanc - Commande par tirette
Les Atouts de la gamme:
Chauffage soufflant pour salle de bains: installation murale en hauteur.
S'installe idéalement au dessus d'une porte pour réchauffer chauffer ponctuellement une salle de bains de taille moyenne .
Un sélecteur permet de choisir la puissance la mieux adaptée à la salle de bains, entre 1000 ou 2000 W au choix.
Une tirette accessible à portée de main, active la mise en chauffe temporisée pour 15 minutes.
Appareil tout acier conçu pour être installé en hauteur à 1, 8m minimum au dessus du sol.Disponible en blanc satiné lisse ral 9003.
* dans le respect des règles d'installation NFC 15 -100
Quelques mots du fabricant :
Gain de place et chauffage instantané
Les Atouts de l'article:
Soufflant Digate 2, soufflant avec minuterie, puissance de 1500W - Coloris blanc - Commande par tirette
Les Atouts de la gamme:
Chauffage soufflant pour salle de bains: installation murale en hauteur.
S'installe idéalement au dessus d'une porte pour réchauffer chauffer ponctuellement une salle de bains de taille moyenne .
Un sélecteur permet de choisir la puissance la mieux adaptée à la salle de bains, entre 1000 ou 2000 W au choix.
Une tirette accessible à portée de main, active la mise en chauffe temporisée pour 15 minutes.
Appareil tout acier conçu pour être installé en hauteur à 1, 8m minimum au dessus du sol.Disponible en blanc satiné lisse ral 9003.
* dans le respect des règles d'installation NFC 15 -100
Enclenchement par tirette damnée à portée d'utilisateur. .
Mise en marche temporisée de la totalité de la puissance sélectionnée pendant 15 minutes puis arrêt total.
Quelques mots du fabricant :
Gain de place et chauffage instantané
Un produit Intuis-Elec
Découvrez toute la gamme Intuis-Elec